Prodotti /

Cod. Rexel
CX0803923
Cod. Produttore
0803923
Cod. EAN
4055626212036

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 1,8 m, altezza del campo di testo: 3,1 mm, larghezza del campo di testo: 1800 mm

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

6,1 mm

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

1 ... 3,2 mm

diametro filo

1 ... 3,2 mm