Prodotti /

Cod. Rexel
CX0803883
Cod. Produttore
0803883
Cod. EAN
4017918007775

Informazioni di prodotto

Scheda di siglatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, Din A4, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, Numero dei cartellini singoli: 3600, altezza del campo di testo: 2,8 mm, larghezza del campo di testo: 186 mm

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

210 mm