›

SK 5/3,8 NUMERI PROGRESSIVI SIGLATU

Cod. Rexel CX0804183
Cod. Produttore 0804183

Informazioni principali

  • Serie: SK 5/3,8
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: misura e segnalazione
  • Montaggio: facile
  • Durata: resistente
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SK 5/3,8 FORTL.ZAHLEN SIGLATURA è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e precisione nelle applicazioni di misura e segnalazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. La sua configurazione specifica permette un facile montaggio e un funzionamento efficiente, contribuendo a ottimizzare l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.
SK 5/3,8 NUMERI PROGRESSIVI SIGLATU