› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SK 5/3,8 FORTL.ZAHLEN SIGLATURA

Cod. Rexel CX0804183:0051
Cod. Produttore 0804183:0051

Informazioni principali

  • Descrizione: SK 5/3,8 FORTL.ZAHLEN SIGLATURA
  • Siglatura: numeri progressivi 51-60
  • Tipo: autoadesiva
  • Montaggio: colla
  • Strisce: 10 morsetti
  • Spessore morsetti: 5 mm
  • Colore: bianco
  • Serie: SK 5/3,8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, autoadesiva, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 51 ... 60, Strisce da 10 morsetti ognuna con 12 decine uguale, bianco, per morsetti con spessore: 5 mm, tipo di montaggio: colla

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

stampa

Altro

dimensione modulare

5 mm

SK 5/3,8 FORTL.ZAHLEN SIGLATURA