Prodotti /

Cod. Rexel
CX0804183:0011
Cod. Produttore
0804183:0011

Informazioni di prodotto

Segnamorsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, autoadesiva, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 11 ... 20, Strisce da 10 morsetti ognuna con 12 decine uguale, bianco, per morsetti con spessore: 5 mm, tipo di montaggio: colla

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Altro

dimensione modulare

5 mm