›

SK 5,08/3,8 NUMERI PROGRESSIVI SIGL

Cod. Rexel CX0804293
Cod. Produttore 0804293

Informazioni principali

  • Passo: 5,08 mm
  • Altezza: 3,8 mm
  • Collegamento: stabile e affidabile
  • Materiali: alta qualità
  • Siglatura: chiara
  • Applicazioni: precise e sicure
  • Montaggio: facile
  • Serie: SK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore elettrico SK con passo di 5,08 mm e altezza di 3,8 mm, progettato per garantire un collegamento stabile e affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una forte tenuta e una siglatura chiara per un facile riconoscimento e installazione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel montaggio di componenti elettrici.
SK 5,08/3,8 NUMERI PROGRESSIVI SIGL