›

SK 3,81/2,8 NUMERI PROGRESSIVI SIGL

Cod. Rexel CX0804109
Cod. Produttore 0804109

Informazioni principali

  • Passo: 3,81 mm
  • Sezione: 2,8 mm
  • Tipo: Connettore elettrico SK
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Contatto: Stabile e sicuro
  • Installazione: Facile e veloce
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: FORTL.ZAHLEN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore elettrico SK con passo 3,81 mm e sezione 2,8 mm, caratterizzato da una struttura robusta e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel collegamento di componenti elettrici. Progettato per garantire un contatto stabile e sicuro, rappresenta una soluzione efficiente per impianti elettrici e sistemi di automazione. La sua costruzione assicura facilità di installazione e resistenza nel tempo, soddisfacendo le esigenze di professionalità e qualità nel settore elettrico.
SK 3,81/2,8 NUMERI PROGRESSIVI SIGL