›

SK 3,5/2,8 NUMERI PROGRESSIVI SIGLA

Cod. Rexel CX0804073
Cod. Produttore 0804073

Informazioni principali

  • Tipo: SK 3,5/2,8
  • Design: Compatto e robusto
  • Materiali: Alta qualità
  • Connessione: Stabile e precisa
  • Applicazioni: Cablaggio elettrico
  • Installazione: Facile con siglatura
  • Uso: Impianti professionali
  • Serie: FORTL.ZAHLEN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore elettrico SK 3,5/2,8 caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per applicazioni di cablaggio e collegamenti elettrici sicuri. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, assicura una connessione stabile e precisa. La siglatura facilita l’identificazione e l’installazione, rendendo questo componente adatto a impianti elettrici professionali che richiedono efficienza e sicurezza.
SK 3,5/2,8 NUMERI PROGRESSIVI SIGLA