› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SK 14-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI

Cod. Rexel CX3026874
Cod. Produttore 3026874
Cod. EAN 4017918820268

Informazioni principali

  • Tipo connessione: vite
  • Montaggio: avvitamento diretto
  • Colore: argento
  • Uso: cavi schermati
  • Serie: SK 14-D

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a vite, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

17 mm

altezza

19,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

diametro del cavo ammesso

3 ... 14 mm

SK 14-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI