› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SK 14-D

Cod. Rexel CX3046676
Cod. Produttore 3046676
Cod. EAN 4017918997205

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Tensione di blocco: 1300 V
  • Diodo integrato: 1300 V 1 A
  • Sezione conduttore: 0,14-4 mm²
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Componente morsetto componibile, La corrente massima è determinata dal diodo. Integrato: diodo 1300 V 1 A, tensione di blocco: 1300 V, corrente limite permanente: 0,5 A., con diodo integrato, corrente nominale: 0,5 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

69,9 mm

profondità

64,4 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

0,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

SK 14-D