Prodotti /

Cod. Rexel
CX0824941
Cod. Produttore
0824941
Cod. EAN
4046356358941

Informazioni di prodotto

Nastro Zack

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 10,15 mm

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

10,2 mm