Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P873.715.0
Cod. Produttore
3.P873.715.0
Cod. EAN
8025550593033

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE OTTICA ST
La PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE O rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione ambientale, progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La luce a LED calda non solo contribuisce a un'illuminazione efficiente, ma è anche un'opzione ecologica, riducendo il consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali. Il design elegante e moderno di questa placca la rende adatta a diversi contesti, sia residenziali che commerciali, permettendo di integrarsi armoniosamente con qualsiasi arredamento. Grazie alla sua versatilità, è ideale per l'illuminazione di spazi interni, come soggiorni e uffici, dove è fondamentale creare un ambiente confortevole e stimolante. Con la PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE O, è possibile ottenere un'illuminazione di qualità superiore, unendo estetica e funzionalità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: La PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE O rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione ambientale, progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La luce a LED calda non solo contribuisce a un'illuminazione efficiente, ma è anche un'opzione ecologica, riducendo il consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali. Il design elegante e moderno di questa placca la rende adatta a diversi contesti, sia residenziali che commerciali, permettendo di integrarsi armoniosamente con qualsiasi arredamento. Grazie alla sua versatilità, è ideale per l'illuminazione di spazi interni, come soggiorni e uffici, dove è fondamentale creare un ambiente confortevole e stimolante. Con la PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE O, è possibile ottenere un'illuminazione di qualità superiore, unendo estetica e funzionalità in un unico prodotto.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

3130

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

ST0.8C - Stradale Comfort

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

296x214

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE O