Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P875.715.0
Cod. Produttore
3.P875.715.0
Cod. EAN
8025550593057

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE OTTICA A4
La PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE O è un elemento fondamentale per chi cerca un'illuminazione di qualità. Questo prodotto è progettato per offrire una luce calda e accogliente, ideale per ambienti domestici e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua costruzione garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED utilizzata assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. La PLATEA PRO è facile da installare e si integra perfettamente in vari contesti di design, offrendo versatilità e stile. Con un design elegante e funzionale, è perfetta per chi desidera un'illuminazione non solo pratica ma anche esteticamente gradevole. La qualità della luce emessa è ottimale, con un indice di resa cromatica che valorizza i colori dell'ambiente, rendendola ideale per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: La PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE O è un elemento fondamentale per chi cerca un'illuminazione di qualità. Questo prodotto è progettato per offrire una luce calda e accogliente, ideale per ambienti domestici e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua costruzione garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED utilizzata assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. La PLATEA PRO è facile da installare e si integra perfettamente in vari contesti di design, offrendo versatilità e stile. Con un design elegante e funzionale, è perfetta per chi desidera un'illuminazione non solo pratica ma anche esteticamente gradevole. La qualità della luce emessa è ottimale, con un indice di resa cromatica che valorizza i colori dell'ambiente, rendendola ideale per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

3640

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

A45 - Asimmetrica 45°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

296x214

Produttore

PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE O