Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P876.715.0
Cod. Produttore
3.P876.715.0
Cod. EAN
8025550593064

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE OTTICA S
La PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE è un dispositivo innovativo progettato per garantire un'illuminazione efficiente e versatile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra LED offre una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro o spazi commerciali dove è fondamentale avere una visibilità ottimale. Il design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e rapida, rendendola adatta a diverse applicazioni. Grazie alla tecnologia LED, la PLATEA PRO garantisce un'ottima efficienza energetica e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e consumo elettrico. La sua versatilità la rende perfetta per l'uso in uffici, negozi e altri ambienti professionali, dove l'illuminazione di qualità è essenziale per il comfort e la produttività. Descrizione del produttore: La PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE è un dispositivo innovativo progettato per garantire un'illuminazione efficiente e versatile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra LED offre una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro o spazi commerciali dove è fondamentale avere una visibilità ottimale. Il design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e rapida, rendendola adatta a diverse applicazioni. Grazie alla tecnologia LED, la PLATEA PRO garantisce un'ottima efficienza energetica e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e consumo elettrico. La sua versatilità la rende perfetta per l'uso in uffici, negozi e altri ambienti professionali, dove l'illuminazione di qualità è essenziale per il comfort e la produttività.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

3630

Temperatura Colore

4000

CRI

70

Tipo Ottica

ST0.5 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

296x214

Produttore

PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE