Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P889.715.0
Cod. Produttore
3.P889.715.0
Cod. EAN
8025550593194

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE OTTICA S
La PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente in vari ambienti. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate nel tempo. La sua struttura è progettata per un facile montaggio, rendendo l'installazione semplice e rapida. Con una temperatura di colore bianco caldo, questa lampada LED crea un'atmosfera confortevole, ideale per spazi residenziali e commerciali. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo il consumo di energia rispetto alle lampade tradizionali. La PLATEA PRO MEDIO è perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, offrendo un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio. Questa lampada rappresenta una scelta ideale per chi desidera combinare design moderno e sostenibilità.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

79

Flusso Nominale

9720

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1.2 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

406x276

Produttore

PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE