Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P887.715.0
Cod. Produttore
3.P887.715.0
Cod. EAN
8025550593170

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE OTTICA S
La PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE è un'illuminazione versatile, progettata per offrire una luce calda e accogliente in qualsiasi ambiente. Con un design elegante e moderno, questa lampada è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono durata e resistenza. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, senza compromettere la luminosità e l'efficienza. Grazie alla sua versatilità, è ideale per l'uso in uffici, negozi e spazi residenziali, contribuendo a creare un'atmosfera confortevole e invitante. Il colore bianco caldo non solo migliora l'estetica degli spazi, ma favorisce anche il benessere visivo. La PLATEA PRO MEDIO 36 LED rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un'illuminazione di qualità, sostenibile e dal design raffinato. Descrizione del produttore: La PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE è un'illuminazione versatile, progettata per offrire una luce calda e accogliente in qualsiasi ambiente. Con un design elegante e moderno, questa lampada è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono durata e resistenza. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, senza compromettere la luminosità e l'efficienza. Grazie alla sua versatilità, è ideale per l'uso in uffici, negozi e spazi residenziali, contribuendo a creare un'atmosfera confortevole e invitante. Il colore bianco caldo non solo migliora l'estetica degli spazi, ma favorisce anche il benessere visivo. La PLATEA PRO MEDIO 36 LED rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un'illuminazione di qualità, sostenibile e dal design raffinato.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

79

Flusso Nominale

9840

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

406x276

Produttore

PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE