Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P893.715.0
Cod. Produttore
3.P893.715.0
Cod. EAN
8025550593231

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE OTTICA S
La PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE è una soluzione di illuminazione elegante e funzionale, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua luce LED è ideale per creare atmosfere confortevoli in vari ambienti, rendendola perfetta per l'uso in spazi residenziali e commerciali. Il design della PLATEA PRO MEDIO è caratterizzato da linee pulite e moderne, che si integrano facilmente in qualsiasi contesto decorativo. Grazie alla tecnologia LED, questo apparecchio non solo riduce il consumo energetico, ma offre anche un'eccellente efficienza luminosa, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. La luce calda emessa è perfetta per valorizzare gli spazi, creando un'atmosfera piacevole e rilassante. Con la PLATEA PRO MEDIO, ogni ambiente può beneficiare di un'illuminazione di qualità superiore, combinando estetica e funzionalità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: La PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE è una soluzione di illuminazione elegante e funzionale, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua luce LED è ideale per creare atmosfere confortevoli in vari ambienti, rendendola perfetta per l'uso in spazi residenziali e commerciali. Il design della PLATEA PRO MEDIO è caratterizzato da linee pulite e moderne, che si integrano facilmente in qualsiasi contesto decorativo. Grazie alla tecnologia LED, questo apparecchio non solo riduce il consumo energetico, ma offre anche un'eccellente efficienza luminosa, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. La luce calda emessa è perfetta per valorizzare gli spazi, creando un'atmosfera piacevole e rilassante. Con la PLATEA PRO MEDIO, ogni ambiente può beneficiare di un'illuminazione di qualità superiore, combinando estetica e funzionalità in un unico prodotto.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

79

Flusso Nominale

9720

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

ST0.5 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

406x276

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE