Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P891.715.0
Cod. Produttore
3.P891.715.0
Cod. EAN
8025550593217

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE OTTICA A
La PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE offre un'illuminazione di alta qualità grazie ai suoi LED di tonalità bianca calda, perfetta per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire durabilità e prestazioni ottimali. La sua forma elegante e moderna si integra facilmente in diverse configurazioni di arredamento, rendendola ideale per spazi residenziali e commerciali. Inoltre, il design compatto consente un'installazione semplice e veloce, senza compromettere l'estetica. Con un'illuminazione efficiente e un consumo energetico ridotto, è una scelta sostenibile per chi cerca di ridurre l'impatto ambientale senza rinunciare alla qualità della luce. La PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE è l'opzione perfetta per chi desidera un'illuminazione versatile e di design.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

79

Flusso Nominale

10080

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

A45 - Asimmetrica 45°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

406x276

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE