Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P883.715.0
Cod. Produttore
3.P883.715.0
Cod. EAN
8025550593132

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO MEDIO 24 LED WARM WHITE OTTICA A
La PLATEA PRO MEDIO 24 LED WARM WHITE è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire una luce calda e accogliente. Questo prodotto è ideale per ambienti residenziali e commerciali, dove è fondamentale creare un'atmosfera confortevole e invitante. Grazie alla sua tecnologia LED, garantisce un'elevata efficienza energetica, riducendo i consumi senza compromettere la luminosità. La luce calda emessa è perfetta per spazi come soggiorni, ristoranti e negozi, dove è importante mantenere un'illuminazione gradevole. Realizzata con materiali di alta qualità, la PLATEA PRO è resistente e durevole, assicurando un lungo ciclo di vita. Il design elegante e moderno si integra facilmente in qualsiasi stile di arredo, rendendola una scelta ideale per chi cerca funzionalità e estetica. Con la PLATEA PRO MEDIO 24 LED WARM WHITE, ogni ambiente può beneficiare di un'illuminazione raffinata e accattivante. Descrizione del produttore: La PLATEA PRO MEDIO 24 LED WARM WHITE è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire una luce calda e accogliente. Questo prodotto è ideale per ambienti residenziali e commerciali, dove è fondamentale creare un'atmosfera confortevole e invitante. Grazie alla sua tecnologia LED, garantisce un'elevata efficienza energetica, riducendo i consumi senza compromettere la luminosità. La luce calda emessa è perfetta per spazi come soggiorni, ristoranti e negozi, dove è importante mantenere un'illuminazione gradevole. Realizzata con materiali di alta qualità, la PLATEA PRO è resistente e durevole, assicurando un lungo ciclo di vita. Il design elegante e moderno si integra facilmente in qualsiasi stile di arredo, rendendola una scelta ideale per chi cerca funzionalità e estetica. Con la PLATEA PRO MEDIO 24 LED WARM WHITE, ogni ambiente può beneficiare di un'illuminazione raffinata e accattivante.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

53

Flusso Nominale

6770

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

A45 - Asimmetrica 45°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

406x276

Produttore

PLATEA PRO MEDIO 24 LED WARM WHITE