Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P880.715.0
Cod. Produttore
3.P880.715.0
Cod. EAN
8025550593101

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO MEDIO 24 LED NEUTR.WHITE OTTICA
La PLATEA PRO MEDIO 24 LED NEUTR.WHITE rappresenta una soluzione moderna e versatile per l'illuminazione degli spazi. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, grazie ai suoi 24 LED di ultima generazione che garantiscono un'eccellente efficienza energetica e una lunga durata. La luce neutra crea un'atmosfera accogliente e confortevole, ideale per ambienti di lavoro, negozi o abitazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, questa plafoniera non solo è esteticamente gradevole, ma è anche resistente e durevole nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendola adatta anche per chi non ha esperienza nel settore. Con un design elegante e funzionale, la PLATEA PRO MEDIO 24 LED NEUTR.WHITE è la scelta perfetta per chi desidera un'illuminazione efficace e di classe.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

53

Flusso Nominale

6080

Temperatura Colore

4000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1C - Stradale Comfort

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

406x276

Produttore

PLATEA PRO MEDIO 24 LED NEUTR.WHITE