Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E026.715.0
Cod. Produttore
3.E026.715.0
Cod. EAN
8025550546596

Informazioni di prodotto

TWILIGHT D=323 1LED N/W 2000lm OTT.ELLITT.M
La lampada TWILIGHT D 323 è un'illuminazione moderna e versatile, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con una potenza di 2000 lumen. Grazie alla tecnologia LED, questa lampada assicura un'efficienza energetica ottimale e una durata prolungata, riducendo al contempo il consumo di energia. La sua elegante forma e il design raffinato si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per spazi residenziali e commerciali. Con una temperatura di colore neutra, la TWILIGHT D 323 crea un'atmosfera accogliente e confortevole, perfetta per ogni occasione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è anche resistente e durevole, garantendo prestazioni eccellenti nel tempo. L'installazione è semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione efficace e di stile. Descrizione del produttore: La lampada TWILIGHT D 323 è un'illuminazione moderna e versatile, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con una potenza di 2000 lumen. Grazie alla tecnologia LED, questa lampada assicura un'efficienza energetica ottimale e una durata prolungata, riducendo al contempo il consumo di energia. La sua elegante forma e il design raffinato si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per spazi residenziali e commerciali. Con una temperatura di colore neutra, la TWILIGHT D 323 crea un'atmosfera accogliente e confortevole, perfetta per ogni occasione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è anche resistente e durevole, garantendo prestazioni eccellenti nel tempo. L'installazione è semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione efficace e di stile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17

Flusso Nominale

2180

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

E - Ellittica

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

Middle of the Night

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø323x190

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

TWILIGHT D 323 1LED N/W 2000LM OTT.