Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E000.715.0
Cod. Produttore
3.E000.715.0
Cod. EAN
8025550546497

Informazioni di prodotto

TWILIGHT D=323 1LED N/W 2000lm OTT.SIMM.DAL
La lampada TWILIGHT D 323 è una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli spazi. Con una potenza di 1 LED e una luminosità di 2000 lumen, offre un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica ottimale. Il design raffinato si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per l'uso sia domestico che commerciale. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Grazie alla sua versatilità, si adatta a diverse applicazioni, dal soggiorno all'ufficio, creando atmosfere calde e accoglienti. Il colore neutro e il design moderno la rendono un elemento decorativo, oltre a svolgere la sua funzione principale di illuminazione. Con TWILIGHT D 323, ogni spazio può essere valorizzato con luce e stile. Descrizione del produttore: La lampada TWILIGHT D 323 è una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli spazi. Con una potenza di 1 LED e una luminosità di 2000 lumen, offre un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica ottimale. Il design raffinato si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per l'uso sia domestico che commerciale. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Grazie alla sua versatilità, si adatta a diverse applicazioni, dal soggiorno all'ufficio, creando atmosfere calde e accoglienti. Il colore neutro e il design moderno la rendono un elemento decorativo, oltre a svolgere la sua funzione principale di illuminazione. Con TWILIGHT D 323, ogni spazio può essere valorizzato con luce e stile.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17

Flusso Nominale

2290

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

SM - Simmetrica

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø323x190

Produttore

TWILIGHT D 323 1LED N/W 2000LM OTT.