Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSIG64004HC
Cod. Produttore
SIG64004HC
Cod. EAN
4050300245225

Informazioni di prodotto

SIRIUS® 64004

Documentazione tecnica

Lampade alogene a bassissima tensione con riflettore dicroico, per semafori stradali. Caratteristiche prodotto: Cavi di collegamento dotati di contatti/isolamento ampiamente resistenti alla corrosione e al calore. Vantaggi prodotto: La regolazione fissa del tubo alogeno rispetto al riflettore fornisce un'elevata intensità luminosa. Intensità luminosa quasi costante grazie al rivestimento di elevata qualità del riflettore. Lunghissima durata grazie al tubo alogeno. Aree applicative: Segnali per il traffico stradale e ferroviario.

potenza della lampada

50,00 W

tensione nominale

10 V

attacco lampada

K23d

adatto per semafori stradali

adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile

base

K23d

con riflettore

numero di spirali

1

Serie

SIRIUS__

Produttore

SIRIUS K23d 50 W