Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/428
Cod. Produttore
1033/428
Cod. EAN
8021156045655

Informazioni di prodotto

Sirena supplementare autoalimentata da interno, 1061, 1067 e 1068
Descrizione del produttore:

profondità

42 mm

larghezza

100 mm

altezza

145 mm

corrente d’esercizio

0.26 A

tensione d’esercizio

12 V

colore

Bianco

visualizzazione

acustico

tipo di montaggio

struttura