Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
CMRFSIR702
Cod. Produttore
RFSIR702
Cod. EAN
8023903350760

Informazioni di prodotto

SIRENA ESTERNA RADIO

Documentazione tecnica

24RFSIR702 ? una sirena wireless con batteria inclusa con molteplici funzionalit? aggiuntive: toni o flash su inserimento e disinserimento, funzione deterrente, volume e durata del tono allarme regolabili. Ogni impostazione ? modificabile da remoto, senza necessit? di aprire la sirena. Per le impostazioni principali sono forniti anche alcuni ponticelli che consentono un?installazione personalizzata senza l?uso del software.

corrente assorbita

0.026 A

tensione nominale

3.6 V

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

DC

frequenza del segnale acustico

2700 Hz

volume

102 dB

colore della scatola

bianco

radiocontrollato

grado di protezione (IP)

IP34

Produttore

Sirena wireless da esterno bianca, batteria inclusa, configurabile da remoto, funzione deterrente