Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE31501
Cod. Produttore
31501

Informazioni di prodotto

Sensore DT wireless I-Gate 8 m a tenda, IP55, con ingressi per tapparella e magnetico, portata radio 150 m.

Documentazione tecnica

Sensore volumetrico a doppia tecnologia via radio, linea I-Gate, con lente ad effetto tenda e portata operativa di 8,000 m. Soluzione wireless avanzata per la protezione perimetrale di infissi e accessi.CompatibilitàCentrali supportate: GENIO, RIVERRF, RIVERRFPLUS, HALLEY, BATRF, RX4CH, RX8CHApplicazioni e installazioneIdeale per la protezione di tapparelle, scuri, porte-finestre e finestrePortata radio: fino a 150,000 m in aria liberaIngressi a morsettiera per:Contatto tapparellaContatto magneticoResistenza e protezioneGrado di protezione: IP55 per utilizzo in ambienti interni ed esterniAlimentazione e consumiBatteria al litio: 7,2 V / 2,4 Ah (modello 2ER14505, inclusa)Dimensioni e pesoAltezza: 155 mmLarghezza: 39 mmProfondità: 44 mmPeso: 140 g (con batteria)Conformità normativaConforme alla normativa EN 50131-2-4:2008Grado 2, classe ambientale III

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Sensore wireless doppia tecnologia 8mt a tenda interno/esterno