›

SIR TOUCH LT 24VDC GY

Cod. Rexel SN90750
Cod. Produttore 90750
Cod. EAN 8010152907500

Informazioni principali

  • Serie: SIR-TOUCH
  • Tensione: 24V DC, 115/230V AC
  • Potenza sonora: 120 dB
  • Grado protezione: IP68-IP69K
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Suoni selezionabili: 64 multisuoni
  • Regolazione volume: 6 livelli
  • Connessione: Connettore M12 4PIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Design e innovazione con la nuova sirena elettronica SIR-TOUCH: l’armonia delle forme, le funzionalità TOUCH, l’elevato grado di protezione (IP68-IP69K) e la potenza sonora (120 dB) rendono questa sirena unica nel panorama della segnalazione acustica industriale. La sirena è inoltre disponibile in versione con luce frontale lampeggiante di colore rosso: SIR-TOUCH LED.
SIR TOUCH LT 24VDC GY