›

SIR-E WHITE

Cod. Rexel SN90359
Cod. Produttore 90359
Cod. EAN 8010152903595

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-240 Vdc/Vac
  • Corrente nominale: 60-280 mA
  • Potenza sonora: Max 105 dB(A) a 1 m
  • Grado di protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Materiale corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Temperatura funzionamento: -40°+55°C
  • Suoni selezionabili: 64 tramite dip-switch
  • Serie: SIR-E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E S permette di gestire due diversi livelli di allarme (pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio).

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Bianco

volume

105 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

64

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E WHITE