›

SIR-E RED

Cod. Rexel SN90358
Cod. Produttore 90358
Cod. EAN 8010152903588

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12÷24 Vdc/Vac
  • Corrente nominale: fino a 280 mA
  • Livelli di allarme: 2 indipendenti
  • Suoni selezionabili: 64 tonalità
  • Volume massimo: 105 dB(A) a 1m
  • Grado di protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Materiale corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: SIR-E S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E S permette di gestire due diversi livelli di allarme (pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio).

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Rosso

volume

105 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

64

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E RED