›

SIR-E MAX RED

Cod. Rexel SN90410
Cod. Produttore 90410
Cod. EAN 8010152904103

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12÷240 Vdc/Vac
  • Corrente nominale: 0,2÷0,8 A
  • Resa acustica: Max 115 dB(A) a 1m
  • Modalità suono: 64 suoni selezionabili
  • Grado IP: IP65
  • Temperatura fun.: -40°C +55°C
  • Certificazioni: CE, UL, EAC
  • Serie: SIR-E MAX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E MAX permette di gestire due diversi livelli di allarme (pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio).

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Rosso

volume

115 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

64

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E MAX RED