›

SIR-E MAX GRAY

Cod. Rexel SN90407
Cod. Produttore 90407
Cod. EAN 8010152904073

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12÷24 Vdc/Vac
  • Corrente nominale: fino a 800 mA
  • Resa acustica: max 115 dB(A) 1m
  • Modalità suono: 64 suoni selezionabili
  • Grado IP: IP65
  • Temperatura funzionamento: -40°C +55°C
  • Certificazioni: CE, UL, EAC
  • Serie: SIR-E MAX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E MAX permette di gestire due diversi livelli di allarme (pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio).

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

volume

115 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

64

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E MAX GRAY