›

SIR-E MAX BLACK

Cod. Rexel SN90408
Cod. Produttore 90408
Cod. EAN 8010152904080

Informazioni principali

  • Serie: SIR-E MAX
  • Tensione operativa: 12-24/40-80/120-240 V
  • Potenza sonora: Max 115 dB(A) a 1m
  • Grado di protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Resistenza agli impatti: IK07 con collare
  • Temperatura funzionamento: -40°C +55°C
  • Modalità suono: 64 suoni selezionabili
  • Certificazioni: CE, UL, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E MAX permette di gestire due diversi livelli di allarme (pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio).

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Nero

volume

115 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

64

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E MAX BLACK