Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN90135
Cod. Produttore
90135
Cod. EAN
8010152901355

Informazioni di prodotto

SIR-E LED WHITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sirena elettronica a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E LED S permette di gestire tre diversi livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio) e diversi effetti luminosi. Disponibile in versione con lente allCOLOR o allCLEAR .

Grado di protezione (NEMA)

3R

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di segnale acustico

Programmabile

tipo di segnale ottico

Altro

colore calotta

Bianco

Tipo Lampada

LED

volume

105 DECIBEL

colore del corpo

Bianco

tipo di montaggio

Altro