›

SIR-E LED RED ALLCLEAR

Cod. Rexel SN90133
Cod. Produttore 90133
Cod. EAN 8010152901331

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24-40/80-120/240 V
  • Corrente nominale: 115-375 mA
  • Resa acustica: Max 105 dB(A) 1m
  • Grado protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Resistenza impatti: IK07 con collare
  • Temperatura funzionamento: -40° +55°C
  • Effetti luce: 3F / luce fissa
  • Serie: M-LINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E LED S permette di gestire tre diversi livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio) e diversi effetti luminosi. Disponibile in versione con lente allCOLOR o allCLEAR .

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Bianco

volume

105 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Programmabile

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E LED RED ALLCLEAR