›

SIR-E LED MAX WHITE

Cod. Rexel SN90140
Cod. Produttore 90140
Cod. EAN 8010152901409

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24 Vdc/Vac, 40/80 Vdc/Vac, 120/240 Vac
  • Suoni disponibili: 64 tipi multisuono
  • Potenza sonora max: 115 dB(A) a 1m
  • Grado protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Resistenza impatti: IK07 con collare sicurezza
  • Temperatura funzionamento: -40°C +55°C
  • LED: 6 LED Bright 360°
  • Serie: SIR-E LED MAX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E LED MAX permette di gestire tre diversi livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

volume

115 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Bianco

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Programmabile

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E LED MAX WHITE