›

SIR-E LED MAX RED

Cod. Rexel SN90563
Cod. Produttore 90563
Cod. EAN 8010152905636

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24-40/80-120/240 V
  • Corrente nominale: fino a 800 mA
  • Resa acustica: max 115 dB(A) a 1m
  • Grado di protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Grado di resistenza: IK07 con collare
  • Temperatura: -40°C +55°C
  • Certificazioni: CE, UL, EAC
  • Serie: SIR-E LED MAX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E LED MAX permette di gestire tre diversi livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

volume

115 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Programmabile

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E LED MAX RED