›

SIR-E LED MAX GREEN

Cod. Rexel SN90564
Cod. Produttore 90564
Cod. EAN 8010152905643

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24 Vdc/Vac, 40/80 Vdc/Vac, 120/240 Vac
  • Corrente nominale: fino a 800 mA
  • Resa acustica: Max 115 dB(A) a 1m
  • Grado IP: IP65
  • Grado IK: IK07 con collare di sicurezza
  • LED: 6 LED Bright 360°
  • Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C
  • Serie: MLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E LED MAX permette di gestire tre diversi livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

volume

115 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Verde

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Programmabile

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E LED MAX GREEN