›

SIR-E LED MAX BLUE

Cod. Rexel SN90561
Cod. Produttore 90561
Cod. EAN 8010152905612

Informazioni principali

  • Serie: SIR-E LED MAX
  • Tensione operativa: 12÷24 Vdc/Vac
  • Corrente nominale: fino a 800 mA
  • Resa acustica: max 115 dB(A) 1m
  • Grado di protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Grado di resistenza urti: IK07 con collare
  • Temperatura funzionamento: -40°C +55°C
  • Numero LED: 6 LED Bright 360°

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E LED MAX permette di gestire tre diversi livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

volume

115 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Bianco

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Programmabile

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E LED MAX BLUE