›

SIR-E LED MAX AMBER

Cod. Rexel SN90562
Cod. Produttore 90562
Cod. EAN 8010152905629

Informazioni principali

  • Serie: SIR-E LED MAX
  • Voltaggio: 12/24 Vdc/Vac - 120/240 Vac
  • Corrente nominale: fino a 800 mA
  • Resa luminosa: fino a 300 Cd
  • Potenza acustica: max 115 dB(A) a 1m
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatti: IK07 con collare
  • Temperatura funzionamento: -40°C +55°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E LED MAX permette di gestire tre diversi livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

volume

115 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Blu

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Programmabile

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E LED MAX AMBER