›

SIR-E LED GREEN ALLCOLOR

Cod. Rexel SN90364
Cod. Produttore 90364
Cod. EAN 8010152903649

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24 Vdc/Vac
  • Corrente nominale: fino a 375 mA
  • Potenza sonora: max 105 dB(A) 1m
  • Grado di protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Resistenza agli impatti: IK07 con collare
  • Temperatura operativa: -40°C +55°C
  • Effetti luce: 3F / luce fissa
  • Serie: SIR-E LED S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E LED S permette di gestire tre diversi livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio) e diversi effetti luminosi. Disponibile in versione con lente allCOLOR o allCLEAR .

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

volume

105 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Verde

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Programmabile

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E LED GREEN ALLCOLOR