›

SIR-E LED FA EN54-3 WHITE

Cod. Rexel SN90379
Cod. Produttore 90379
Cod. EAN 8010152903793

Informazioni principali

  • Serie: SIR-E LED FA
  • Tensione operativa: 12-24 V DC
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura: -30° +70°C
  • Suono max: 100 dB
  • Livelli allarme: 2 (pre-allarme, allarme)
  • LED: 4 Bright 360°
  • Certificazione: EN54-3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica con luce a LED multifunzione certificata EN54-3. Sviluppata con tecnologia multicanale, SIR-E LED FA permette di gestire due diversi livelli di allarme (pre-allarme, allarme) attivabili tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 13 suoni certificati EN54-3 e luce con effetto stroboscopico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

tipo di corrente

DC

volume

100 DECIBEL

corrente assorbita

0,1 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Bianco

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

SIR-E LED FA EN54-3 WHITE