›

SIR-E LED FA EN54-3 RED

Cod. Rexel SN90380
Cod. Produttore 90380
Cod. EAN 8010152903809

Informazioni principali

  • Serie: SIR-E LED FA
  • Tensione operativa: 12-24 V DC
  • Livelli allarme: 2 (pre-allarme, allarme)
  • Suoni certificati EN54-3: 13
  • Potenza sonora max: 100 dB
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura funzionamento: -30° +70°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica con luce a LED multifunzione certificata EN54-3. Sviluppata con tecnologia multicanale, SIR-E LED FA permette di gestire due diversi livelli di allarme (pre-allarme, allarme) attivabili tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 13 suoni certificati EN54-3 e luce con effetto stroboscopico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

tipo di corrente

DC

volume

100 DECIBEL

corrente assorbita

0,1 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

SIR-E LED FA EN54-3 RED