›

SIR-E LED BLUE ALLCOLOR

Cod. Rexel SN90361
Cod. Produttore 90361
Cod. EAN 8010152903618

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24-40/80-120/240V
  • Corrente nominale: fino a 375 mA
  • Resa acustica: max 105 dB(A) 1m
  • Gruppo ottico: 6 LED Bright 360°
  • Grado di protezione: IP65
  • Resistenza impatti: IK07 con collare
  • Temperatura: -40°C +55°C
  • Serie: MLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E LED S permette di gestire tre diversi livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio) e diversi effetti luminosi. Disponibile in versione con lente allCOLOR o allCLEAR .

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

volume

105 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Blu

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Programmabile

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E LED BLUE ALLCOLOR