›

SIR-E LED AMBER ALLCOLOR

Cod. Rexel SN90362
Cod. Produttore 90362
Cod. EAN 8010152903625

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24 Vdc/Vac, 40/80 Vdc/Vac, 120/240 Vac
  • Corrente nominale: fino a 375 mA
  • Resa acustica: 105 dB(A) max a 1 m
  • Resa luminosa: 6 LED, fino a 300 Cd
  • Grado di protezione: IP65
  • Resistenza agli urti: IK07 con collare sicurezza
  • Temperatura funzionamento: -40°C +55°C
  • Serie: SIR-E LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E LED S permette di gestire tre diversi livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio) e diversi effetti luminosi. Disponibile in versione con lente allCOLOR o allCLEAR .

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

volume

105 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Arancione

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Programmabile

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E LED AMBER ALLCOLOR
€ 120,03 x 1 pz.
(pz.)