›

SIR-E LED AMBER ALLCLEAR

Cod. Rexel SN90132
Cod. Produttore 90132
Cod. EAN 8010152901324

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-240 V AC/DC
  • Corrente nominale: 115-375 mA
  • Potenza sonora: max 105 dB(A) a 1 m
  • Grado protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Resistenza impatti: IK07 con collare
  • Temperatura: -40°C +55°C
  • Effetti luce: 3F / luce fissa
  • Serie: SIR-E LED S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E LED S permette di gestire tre diversi livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio) e diversi effetti luminosi. Disponibile in versione con lente allCOLOR o allCLEAR .

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Bianco

volume

105 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Arancione

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Programmabile

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E LED AMBER ALLCLEAR