›

SIR-E GRAY

Cod. Rexel SN90360
Cod. Produttore 90360
Cod. EAN 8010152903601

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12÷24 Vdc/Vac
  • Corrente nominale: 85-280 mA
  • Resa acustica: Max 105 dB(A) 1m
  • Modalità suono: 64 suoni selezionabili
  • Grado di protezione: IP65
  • Temperatura funzionamento: -40°+55°C
  • Materiale corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: SIR-E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica multifunzione, con tecnologia multicanale. SIR-E S permette di gestire due diversi livelli di allarme (pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio).

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

volume

105 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

64

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

SIR-E GRAY
€ 95,20 x 1 pz.
(pz.)