›

SIR-E FA EN54-3 RED

Cod. Rexel SN90378
Cod. Produttore 90378
Cod. EAN 8010152903786

Informazioni principali

  • Serie: SIR-E FA
  • Tensione operativa: 12-24V DC
  • Livelli allarme: 2 (preallarme, allarme)
  • Suoni certificati: 13 EN54-3
  • Pressione sonora max: 100 dB
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura uso: -30° +70°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettronica multifunzione certificata EN54-3. Sviluppata con tecnologia multicanale, SIR-E FA permette di gestire due diversi livelli di allarme (preallarme, allarme) attivabili tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 13 suoni certificati EN54-3.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

100 DECIBEL

corrente assorbita

0,045 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

13

grado di protezione (IP)

IP65

SIR-E FA EN54-3 RED