Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10893
Cod. Produttore
10893

Informazioni di prodotto

Single 600-J black 1 G 70 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico SINGLE 600-J di alta qualità, con conduttore in rame da 1G70 QMM (AWG 2). Progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre resistenza e affidabilità per applicazioni professionali. Il rivestimento è realizzato con materiali isolanti che assicurano protezione contro l'usura e gli agenti esterni, mantenendo la funzionalità nel tempo. Ideale per connessioni elettriche che richiedono robustezza e continuità di segnale.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

70 mm²

sezione AWG

2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

colore filo

nero

diametro esterno circa

18.7 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

SINGLE 600-J GN-GE 1G70 QMM (AWG 2/