›

SIL. SV7 8X31 12V 3W

Cod. Rexel WX4103550
Cod. Produttore 4103550
Cod. EAN 8025241068260

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 3W
  • Attacco: SV7 8X31
  • Tipo lampadina: SIL
  • Applicazione: Illuminazione compatta
  • Durata: Affidabile e costante
  • Integrazione: Facile in impianti
  • Serie: WX4103550

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina SIL SV7 8X31 è progettata per un funzionamento efficiente con una tensione di 12V e una potenza di 3W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo prestazioni costanti e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per integrarsi facilmente in diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per esigenze di illuminazione specifiche.
SIL. SV7 8X31 12V 3W