›

SIL. SV7 8X31 12V 1,5W

Cod. Rexel WX4103540
Cod. Produttore 4103540
Cod. EAN 8025241068246

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5 W
  • Tensione: 12 V
  • Tipo lampadina: alogena bassa tensione
  • Dimensioni: 8x31 mm
  • Applicazioni: illuminazione efficiente
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: prestazioni costanti
  • Serie: SV7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SIL. SV7 8X31 12V 1,5W è una lampadina alogena a bassa tensione progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 1,5 watt e una tensione di 12 volt, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile. La sua forma 8x31 la rende adatta a vari supporti standard, offrendo versatilità nell'installazione. Questo prodotto è realizzato con materiali di qualità per assicurare prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano.
SIL. SV7 8X31 12V 1,5W